APOLO - ANCLAJE SAP M12 50mm ACERO GALVANIZADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del manguito - Acero
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Longitud - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
912SAP
Ref.Sonepar
454987
EAN
4250438910129
Material del manguito:
Acero
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Longitud:
50 mm
El anclaje hembra con cono expansor interior SA plus de Apolo MEA para altas cargas, muy versátil se presenta con collarín SAP y sin collarín SAPK. Dos homologaciones CE, una para hormigón no fisurado y otra para para múltiples usos en hornigón no fisurado y fisurado. Alcanza altos valores de carga en pequeñas distancias axiales y al eje. La gran expansión permite altas cargas con agujeros menores y reducidos empotramientos. Una marca en cada tipo de anclaje (tipo, diámetro) evita errores a la hora de instalar. Expansionador ESW PRO con protector de goma recomendado para una correcta y segura instalación.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


