APOLO - ANCLAJE SAP M6 25mm ACERO GALVANIZADO - 96SAP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del manguito - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Longitud - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96SAP
Ref.Sonepar
80220
EAN
4043315010353
Material del manguito:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Longitud:
25 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


