APOLO - Arandela ala ancha 12x28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 13 mm
Diámetro exterior - 28 mm
Grosor - 3 mm
Forma de perforador - Redondo
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
912AAN
Ref.Sonepar
320479
EAN
8421814389853
Diámetro interior:
13 mm
Diámetro exterior:
28 mm
Grosor:
3 mm
Forma de perforador:
Redondo
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Zinc/níquel
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
12
Biselado:
no
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


