APOLO - Arandela ancha AAN diámetro 6mm acero cincado - 96AAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 6.5 mm
Diámetro exterior - 18 mm
Grosor - 2 mm
Forma de perforador - Redondo
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96AAN
Ref.Sonepar
82571
EAN
8421814389822
Diámetro interior:
6.5 mm
Diámetro exterior:
18 mm
Grosor:
2 mm
Forma de perforador:
Redondo
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Zinc/níquel
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
6
Biselado:
no
Arandela ancha APOLO de acero cincado sobredimensionada para utilizar en perfiles con grandes colisos o perfiles STRUT de boca ancha.


