APOLO - ARANDELA LISA DIN125A 12mm CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
912125
Ref.Sonepar
454982
EAN
8425586429045
Arandela lisa DIN 125A de 12 mm cincado fabricada en acero y con recubrimiento cincado. Disponible en caja y en blíster para satisfacer cualquier necesidad del consumidor
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO