APOLO - ARO DYNABOLT DA 10x60mm CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del manguito - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Longitud - 60 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91060DA
Ref.Sonepar
260167
EAN
8425586498676
Material del manguito:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Longitud:
60 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
60 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


