APOLO - ARO DYNABOLT DA 8x45mm CINCADO - 9845DA25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del manguito - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Longitud - 45 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9845DA25
Ref.Sonepar
249143
EAN
8425586557991
Material del manguito:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Longitud:
45 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
45 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


