APOLO - BASCULANTE CON GANCHO M4 CON ARANDELA Y TUERCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con ganchos de techo
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9532BG
Ref.Sonepar
23741
EAN
8421814002578
Modelo:
Con ganchos de techo
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
4
Diámetro de taladro/broca:
16 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
110 mm
Profundidad mínima de cavidad:
55 mm
Con placa de apoyo:
sí
Con tuerca hexagonal:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


