APOLO - BASCULANTE CON GANCHO M5 CON ARANDELA Y TUERCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5
Diámetro de taladro/broca - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9316BG
Ref.Sonepar
23740
EAN
8421814002561
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
5
Diámetro de taladro/broca:
14 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


