APOLO - BASCULANTE CON GANCHO M6 CON ARANDELA Y TUERCA - 914BG

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - BASCULANTE CON GANCHO M6 CON ARANDELA Y TUERCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4

  • Diámetro de taladro/broca - 11 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

914BG

Ref.Sonepar

23739

EAN

8421814395298

Material:

Acero

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

4

Diámetro de taladro/broca:

11 mm

Basculante con gancho M6 que incluye arandela ancha y tuerca. Fijación ligera para falsos techos.