APOLO - Basculante en T BT-M6-lo para radiador con tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro de taladro/broca - 13 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 51 mm
Máximo grosor de abrazadera - 70 mm
Con rosca - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96BTLO
Ref.Sonepar
98493
EAN
4250438902148
Material:
Plástico
Diámetro de taladro/broca:
13 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
51 mm
Máximo grosor de abrazadera:
70 mm
Con rosca:
sí
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Con tornillo:
sí
Forma de la cabeza:
Cabeza redonda plana
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


