APOLO - Basculante espárrago M4 con arandela y tuerca

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Con grifo roscado

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9532BE

Ref.Sonepar

23738

EAN

8421814002547

Modelo:

Con grifo roscado

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

4

Diámetro de taladro/broca:

16 mm

Longitud del soporte/gancho de anclaje:

100 mm

Profundidad mínima de cavidad:

55 mm

Con placa de apoyo:

Con tuerca hexagonal:

Basculante espárrago M4 de acero cincado. Incluye arandela ancha y tuerca. Fijación ideal para aplicar en fasos techos. La aplicación más habitual es la sujeción de luminarias, plafones, fluorescentes y lámparas. La cavidad mínima para poder instalar el espárrago BE es de 55 mm. Incluye arandela ancha y tuerca.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO