APOLO - Basculante espárrago M5 con arandela y tuerca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con grifo roscado
Material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9316BE
Ref.Sonepar
23737
EAN
8421814002530
Modelo:
Con grifo roscado
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
5
Diámetro de taladro/broca:
14 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
100 mm
Profundidad mínima de cavidad:
70 mm
Con placa de apoyo:
sí
Con tuerca hexagonal:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


