APOLO - Basculante espárrago M6 con arandela y tuerca

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Basculante espárrago M6 con arandela y tuerca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Diámetro de taladro/broca - 11 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

914BE

Ref.Sonepar

23736

EAN

8421814002523

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Diámetro de taladro/broca:

11 mm

Basculante con espárrago M6 que incluye arandela ancha y tuerca. Fijación ligera para falsos techos

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO