APOLO - BASCULANTE MULTIUSO PARA HUECO BT M6 - 9Y6BTP

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - BASCULANTE MULTIUSO PARA HUECO BT M6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9Y6BTP

Ref.Sonepar

817420

EAN

4250438931056

El basculante multiuso BT plus M6 consigue las más altas cargas en cartón yeso. Funciona en espesores de 10 a 70 mm, tanto en pared como en techo. No se necesita ningún tipo de herramienta adicional para su instalación. La parte metálica asegura una fijación perfecta detrás del cartón yeso. El espacio detrás de la placa tiene que ser mínimo de 51 mm. Se instala poniendo la parte metálica dentro del agujero (Ø 13 mm) y deslizando la arandela de plástico hasta que toca con la pared. Una vez fijado, se rompen las dos patas amarillas como se puede ver en la instrucciones. Entonces, es el momento de poner el tornillo métrico M6 por el agujero y fijarlo a la parte metálica que está detrás de la pared, ya que actúa como una tuerca.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO