APOLO - BASCULANTE MULTIUSO PARA HUECO CON TORNILLO BT M5

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - BASCULANTE MULTIUSO PARA HUECO CON TORNILLO BT M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9Y5BTPLO

Ref.Sonepar

438740

EAN

8499212710890

El basculante multiuso BT plus M5 con tornillo cabeza alomanda PZ2, consigue las más altas cargas en cartón yeso. Funciona en espesores de 10 a 70 mm, tanto en pared como en techo. No se necesita ningún tipo de herramienta adicional para su instalación. La parte metálica asegura una fijación perfecta detrás del cartón yeso. El espacio detrás de la placa tiene que ser mínimo de 51 mm. Se instala poniendo la parte metálica dentro del agujero (Ø 13 mm) y deslizando la arandela de plástico hasta que toca con la pared. Una vez fijado, se rompen las dos patas amarillas como se puede ver en la instrucciones. Ahora ya puedes fijar tu aplicación con el tornillo métrico M5 y cabeza alomada con PZ2 que se incluye. Hay que poner el tornillo métrico M5 por el agujero y fijarlo a la parte metálica que está detrás de la pared, ya que actúa como una tuerca.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO