APOLO - BASCULANTE MULTIUSO PARA HUECO CON TORNILLO HEXAGONAL BT M8 - 9Y8BTPK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9Y8BTPK
Ref.Sonepar
947227
EAN
4250438931155
El basculante multiuso BT plus M6 con tornillo cabeza hexagonal SW13, consigue las más altas cargas en cartón yeso. Funciona en espesores de 10 a 70 mm, tanto en pared como en techo. No se necesita ningún tipo de herramienta adicional para su instalación. La parte metálica asegura una fijación perfecta detrás del cartón yeso. El espacio detrás de la placa tiene que ser mínimo de 51 mm. Se instala poniendo la parte metálica dentro del agujero (Ø 18-19 mm) y deslizando la arandela de plástico hasta que toca con la pared. Una vez fijado, se rompen las dos patas amarillas como se puede ver en la instrucciones. Ahora ya puedes fijar tu aplicación con el tornillo métrico M8 y cabeza hexagonal SW13 que se incluye. Hay que poner el tornillo métrico M8 por el agujero y fijarlo a la parte metálica que está detrás de la pared, ya que actúa como una tuerca.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


