APOLO - BASCULANTE SUELTO ROSCA M6

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Diámetro de taladro/broca - 17 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96BS

Ref.Sonepar

23742

EAN

8421814002608

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Diámetro de taladro/broca:

17 mm

Basculante M6 fabricado en acero cincado. Ideal para aplicar en faslsos techos y fijar varilla roscada M5 para la sujeción de todo tipo de luminarias, plafones, fluorescentes y lámparas. La geometria del basculante permite una fijación duradera y consistente entre el material base y la apliación. La cavidad mínima para poder instalar el basculante BS es de 80 mm.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO