APOLO - BASCULANTE SUELTO ROSCA M8

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - BASCULANTE SUELTO ROSCA M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Diámetro de taladro/broca - 23 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98BS

Ref.Sonepar

94695

EAN

8421814002615

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Diámetro de taladro/broca:

23 mm

Basculante suelto BS. Rosca Métrica.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO