APOLO - BASEBRID ADHESIVA 28x28 BLANCO - 9119BBA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 19 mm
Anchura - 19 mm
Altura - 4 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 3.6 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9119BBA
Ref.Sonepar
155226
EAN
8421814012133
Longitud:
19 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
4 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
3.6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Blanco
Base adhesiva CELO para insertar bridas por las cuatro caras. Dos tipos de bases cuadradas de 19x19 y de 28x28 mm para ofrecer máxima estabilidad de los mazos de cables.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


