APOLO - BASEBRID ADHESIVA 28x28 BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 28 mm
Anchura - 28 mm
Altura - 5.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.8 mm
Material - Plástico
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
9128BBA
Ref.Sonepar
155227
EAN
8421814012140
Longitud:
28 mm
Anchura:
28 mm
Altura:
5.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
4.8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
15...15 °C
Color:
Blanco
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


