APOLO - BASEBRID ATORNILLABLE BLANCO HASTA 9mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 23 mm
Anchura - 16 mm
Altura - 9 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
919BBT
Ref.Sonepar
189806
EAN
8421814012119
Longitud:
23 mm
Anchura:
16 mm
Altura:
9 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Blanco
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


