APOLO - BASEBRID DOBLE TBBD - 9TBBD

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - BASEBRID DOBLE TBBD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9TBBD

Ref.Sonepar

74217

EAN

8421814416061

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

Accesorio APOLO base brida doble color negro para la fijación de dos tubos o cable mediante bridas hasta 10 mm de ancho. Tubo enfundado y tubo sin enfundar. Fijación con la mayoría de clavadoras: BEA, SPIT, HILTI(GX100), Würth, Berner, Spit, Powers.