APOLO - BASEBRID LATERAL CON BRIDA TBB GRIS - 9NTBB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 27.5 mm
Anchura - 27.5 mm
Altura - 12 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 10 mm
Tipo de fijación - Clavar
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
9NTBB
Ref.Sonepar
189781
EAN
8421814434874
Longitud:
27.5 mm
Anchura:
27.5 mm
Altura:
12 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
10 mm
Tipo de fijación:
Clavar
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


