APOLO - BASEBRID LATERAL CON BRIDA TBB NEGRO - 9TBB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 24.5 mm
Anchura - 24.5 mm
Altura - 13 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 10 mm
Tipo de fijación - Clavar
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
9TBB
Ref.Sonepar
51348
EAN
8421814580779
Longitud:
24.5 mm
Anchura:
24.5 mm
Altura:
13 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
10 mm
Tipo de fijación:
Clavar
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


