APOLO - BRIDA FLEJINOX 1m 10x0,4 (ROLLO 50m) - X1004FX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
X1004FX
Ref.Sonepar
158410
EAN
8421814015158
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
10 mm
Brida inoxidable CELO 10x0,4 para fijar a cualquier tipo de poste exterior. Permite 1 o 2 vueltas para una doble resistencia. Fleje con cantos redondeados y sin rebabas para evitar cortes durante la instalación


