APOLO - BRIDA FLEJINOX 1m 10x0,7 (ROLLO 50m)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - BRIDA FLEJINOX 1m 10x0,7 (ROLLO 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Anchura - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

X1007FX

Ref.Sonepar

159126

EAN

8421814015165

Material:

Acero inoxidable

Anchura:

10 mm

Brida inoxidable CELO 10x0,7 para fijar a cualquier tipo de poste exterior. Permite 1 o 2 vueltas para una doble resistencia. Fleje con cantos redondeados y sin rebabas para evitar cortes durante la instalación

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO