APOLO - BRIDA FLEJINOX 1m 12,7x0,4 (ROLLO 50m) - X12704FX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Anchura - 12.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
X12704FX
Ref.Sonepar
180911
EAN
8421814015172
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
12.7 mm
Brida inoxidable CELO 12,7x0,4 para fijar a cualquier tipo de poste exterior. Permite 1 o 2 vueltas para una doble resistencia. Fleje con cantos redondeados y sin rebabas para evitar cortes durante la instalación


