APOLO - Brida FLEJINOX 1m 16x0,4 (rollo 50m)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Brida FLEJINOX 1m 16x0,4 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Anchura - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

X1604FX

Ref.Sonepar

320598

EAN

8421814015196

Material:

Acero inoxidable

Anchura:

16 mm

Brida inoxidable CELO 16x0,4 para fijar a cualquier tipo de poste exterior. Permite 1 o 2 vueltas para una doble resistencia. Fleje con cantos redondeados y sin rebabas para evitar cortes durante la instalación

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO