APOLO - Brida FLEJINOX 1m 20x0,7 (rollo 50m) - X2007FX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Anchura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
X2007FX
Ref.Sonepar
152455
EAN
8421814015226
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
20 mm
Brida inoxidable CELO 20x0,7 para fijar a cualquier tipo de poste exterior. Permite 1 o 2 vueltas para una doble resistencia. Fleje con cantos redondeados y sin rebabas para evitar cortes durante la instalación
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


