APOLO - Bridapolo BD-4,8x186 4,8x188mm nylon negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión - 188 mm
Modelo - Dentado interno
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
448186BAN
Ref.Sonepar
56826
EAN
8421814046053
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión:
188 mm
Modelo:
Dentado interno
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


