APOLO - BRIDAPOLO BD-4,8x286 4,8x288mm NYLON NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión - 288 mm
Modelo - Dentado interno
Material - Plástico
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
448286BAN
Ref.Sonepar
139023
EAN
8421814046060
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión:
288 mm
Modelo:
Dentado interno
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


