APOLO - Broca para hormigón SDS PLUS 22x450 - 22450BSDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 22 mm
Longitud total - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22450BSDS
Ref.Sonepar
79050
EAN
8421814019033
Taladro de diámetro:
22 mm
Longitud total:
450 mm
Broca SDS plus 22x450 para uso en taladradoras a percusión y martillos perforadores con toma para porta brocas. Adecuada para el taladrar hormigón, mampostería y piedra natural y para el taladrado rotativo en mármol.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


