APOLO - Broca para hormigón SDS PLUS 6x110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 6 mm
Longitud total - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6110BSDS
Ref.Sonepar
79046
EAN
8421814018807
Taladro de diámetro:
6 mm
Longitud total:
110 mm
Broca SDS plus 6x110 para uso en taladradoras a percusión y martillos perforadores con toma para porta brocas. Adecuada para el taladrar hormigón, mampostería y piedra natural y para el taladrado rotativo en mármol.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


