APOLO - Broca para hormigón SDS PLUS 8x160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 8 mm
Longitud total - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8160BSDS
Ref.Sonepar
454953
EAN
8421814018821
Taladro de diámetro:
8 mm
Longitud total:
160 mm
Broca SDS plus 8x160 para uso en taladradoras a percusión y martillos perforadores con toma para porta brocas. Adecuada para el taladrar hormigón, mampostería y piedra natural y para el taladrado rotativo en mármol.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


