APOLO - BROCA PARA LADRILLO 12x150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 12 mm
Longitud total - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12150BST
Ref.Sonepar
320431
EAN
8421814018418
Taladro de diámetro:
12 mm
Longitud total:
150 mm
Broca para ladrillo macizo o hueco. El diseño de la hélice facilita la extracción del polvo y minimiza el calentamiento
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


