APOLO - BROCA PARA LADRILLO 4x75 - 475BST

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - BROCA PARA LADRILLO 4x75

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Taladro de diámetro - 4 mm

  • Longitud total - 75 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

475BST

Ref.Sonepar

23818

EAN

8421814018319

Taladro de diámetro:

4 mm

Longitud total:

75 mm

Broca para ladrillo macizo o hueco. El diseño de la hélice facilita la extracción del polvo y minimiza el calentamiento