APOLO - BROCA PARA LADRILLO 5x85
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 5 mm
Longitud total - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
585BST
Ref.Sonepar
23819
EAN
8421814018326
Taladro de diámetro:
5 mm
Longitud total:
85 mm
Broca para ladrillo macizo o hueco. El diseño de la hélice facilita la extracción del polvo y minimiza el calentamiento
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


