APOLO - BROCA PARA LADRILLO 6x100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 6 mm
Longitud total - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6100BST
Ref.Sonepar
23820
EAN
8421814018333
Taladro de diámetro:
6 mm
Longitud total:
100 mm
Broca para ladrillo macizo o hueco. El diseño de la hélice facilita la extracción del polvo y minimiza el calentamiento
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


