APOLO - BROCA PARA LADRILLO 8x120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 8 mm
Longitud total - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8120BST
Ref.Sonepar
23822
EAN
8421814018364
Taladro de diámetro:
8 mm
Longitud total:
120 mm
Broca para ladrillo macizo o hueco. El diseño de la hélice facilita la extracción del polvo y minimiza el calentamiento
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


