APOLO - BROCA PARA LADRILLO BST 10x120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 10 mm
Longitud total - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10120BST
Ref.Sonepar
23817
EAN
8421814018388
Taladro de diámetro:
10 mm
Longitud total:
120 mm
Broca para ladrillo macizo o hueco. El diseño de la hélice facilita la extracción del polvo y minimiza el calentamiento
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


