APOLO - Cáncamo DIN 582 M6

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Cáncamo DIN 582 M6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96582

Ref.Sonepar

144188

EAN

8421814390286

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Cáncamo APOLO fabricado en hierro mediante fundición. Cincado.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO