APOLO - Capsula química VA M16 - 916VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 18 mm
Profundidad de barreno - 125 mm
Profundidad efectiva de anclaje - 125 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
916VA
Ref.Sonepar
320484
EAN
4001990517949
Diámetro de taladro/broca:
18 mm
Profundidad de barreno:
125 mm
Profundidad efectiva de anclaje:
125 mm
La cápsula química VA de Apolo MEA es adecuada para la fijación de cargas pesadas a elementos de hormigón con reducida distancia al borde o a lo entre anclajes. La cápsula química VA está homolgada CE para hormigón no fisurado y funciona como un reactivo entre la varilla de acero y el hormigón. La fijación es sólo posible con las especiales varillas roscadas VA AST con punta afillada para romper la cápsula de vidrio. Durante la fijación el tubo de vidrio se rompe y se mezcla con la resina, endurecedor y aditivos. La cápsula VA contiene acetato de vinilo libre de estireno y tiene una larga vida útil de 2,5 años.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


