APOLO - CARTUCHO ADHESIVO STICK FX XP 290ml TRANSPARENTE

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - CARTUCHO ADHESIVO STICK FX XP 290ml TRANSPARENTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Construcción/instalación

  • Embalaje - Cartucho

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TR290MSCL

Ref.Sonepar

106162

EAN

8421814427012

Aplicación:

Construcción/instalación

Embalaje:

Cartucho

Sellante y adhesivo StickFX profesional de Apolo MEA de un sólo componente, destaca por su fuerte y rápida adhesion y secado. Está libre de cualquier material peligroso y no huele. El polímero MS sin disolventes se puede pintar y está especialmente recomendado para la fijación de tejas, poliestireno, madera, etc. adecuado para muchos plásticos. StickFX es elástico y resistente a las vibraciones después del endurecimiento. Se puede aplicar a los sustratos absorbentes y no absorbentes. StickFX profesional puede ser utilizado en superficies húmedas e incluso bajo el agua para aplicaciones en interiores y al aire libre. Además, resistente a la intemperie y a los UV y soporta temperaturas desde -40 ° C a + 90 ° C.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO