APOLO - Cartucho RESIFIX poliéster 410ml - 410CR

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Cartucho RESIFIX poliéster 410ml

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

410CR

Ref.Sonepar

106163

EAN

8421814389372

Taco químico ResiFIX PY 410 ml esta homologado CE para aplicaciones en hormigón no fisurado (Opción 7) y mampostería (M8-M16). Debido a su alta resistencia química, ResiFIX PY garantiza cargas elevadas y una instalación libre de fuerzas de expansión de p. Ej. varillas de anclaje, pernos de anclaje, tubos cuadrados, pernos y tornillos. Incluso se puede utilizar en perforaciones húmedas o llenas de agua. Después del curado, ResiFIX resiste un rango de temperatura de -40 ° C hasta + 80 ° C. Convénzase de la calidad "Made in Germany".