APOLO - CLAVADORA A GAS FORCE ONE CARGADOR 40 CLAVOS - FONE40

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - CLAVADORA A GAS FORCE ONE CARGADOR 40 CLAVOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FONE40

Ref.Sonepar

864122

EAN

8421814559188

La nueva clavadora a gas FORCE ONE de CELO es la más compacta y ligera de su categoría. Su mayor ergonomía, combinada con sus 105J de potencia, la convierten en la más adecuada para fijar todo tipo de aplicaciones en materiales tan exigentes como viga de acero, hormigón y bloque hormigón. Gracias a su gran manejabilidad y potencia reducirás drásticamente el tiempo de instalación y la fatiga. Entre sus principales ventajas destacan la posición centrada del gas para una mejor estabilidad durante el disparo y la eficaz protección anti-polvo..Además, es más potente, ligera y rápida que cualquier clavadora a batería, ofreciendo mayor manejabilidad para clavar en espacios reducidos y menor fuerza de presión para activar el disparo. Puede disparar clavos de 13mm a 38mm de largo, permitiendo 4500 disparos por carga de batería. Se recarga fácilmente y dispone de un gancho reversible para colgarlo en cinturones, escaleras o andamios.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO