APOLO - CLAVO AGUAMAR APOLO 22/1000 ACERO CINCADO - 9221000XHA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 2.6 mm
Longitud - 22 mm
Packaging
1000 Unid.
Referencia del fabricante
9221000XHA
Ref.Sonepar
170697
EAN
8421814426435
Diámetro:
2.6 mm
Longitud:
22 mm
Clavos de acero APOLO cincados reforzados con estrías para mejorar el agarre en materiales muy duros. Cada caja de 1000 clavos de acero incluye cartucho de gas para realizar más de 1.200 disparos. Carga de gas compatible con otras clavadoras de la misma categoría.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


