APOLO - CLAVO AGUAMAR APOLO 27/1000 ACERO CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 2.6 mm
Longitud - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9271000XHA
Ref.Sonepar
96742
EAN
8421814426442
Diámetro:
2.6 mm
Longitud:
27 mm
Clavos de acero APOLO cincados reforzados con estrías para mejorar el agarre en materiales muy duros. Cada caja de 1000 clavos de acero incluye cartucho de gas para realizar más de 1.200 disparos. Carga de gas compatible con otras clavadoras de la misma categoría.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


