APOLO - CLAVO DE ACERO TKA LONGITUD 25mm PARA CLAVADORAS A GAS FORCE ONE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
925800TKA
Ref.Sonepar
889492
EAN
8421814558624
Los clavos de acero TKA de 25 mm estándar para instalaciones rápidas en hormigón y ladrillo macizo con clavadora a gas. La forma balística de la punta permite clavar el clavo en materiales duros como hormigón C20 / 25 y ladrillo macizo (TKA 19 mm) así como en los materiales de base nombrados más ladrillo hueco (TKA 25 mm). El diámetro del clavo es de 2,6 mm. La TKA obtiene su mejor rendimiento en las clavadoras FORCE ONE, FOX y AGII, pero es compatible con otras clavadoras. Cada caja incluye un cartucho de gas de alto rendimiento, suficiente para 800 disparos
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


