APOLO - CLAVO TKA PARA CLAVADORA GAS AGUAMAR 19mm - 9191000TKA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 2.6 mm
Longitud - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9191000TKA
Ref.Sonepar
200832
EAN
8421814434393
Diámetro:
2.6 mm
Longitud:
19 mm
Los clavos de acero TKA de 19 mm estándar para instalaciones rápidas en hormigón y ladrillo macizo con clavadora a gas. La forma balística de la punta permite clavar el clavo en materiales duros como hormigón C20 / 25 y ladrillo macizo (TKA 19 mm) así como en los materiales de base nombrados más ladrillo hueco (TKA 25 mm). El diámetro del clavo es de 2,6 mm. La TKA obtiene su mejor rendimiento en las clavadoras FORCE ONE, FOX y AGII, pero es compatible con otras clavadoras. Cada caja incluye un cartucho de gas de alto rendimiento, suficiente para 1.000 clavos


